SmartKD hűtőfolyadék-fúvóka gömbcsatlakozóval, Típus × csőhossz: 14X70

Cikkszám: 319478 14X70
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
90 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus × csőhossz Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus SmartKD
Átfolyó cső ⌀ 4 mm
Fúvóka hossza 70 mm
Gömb ⌀ 14 mm
Kivitel Gömbvégű fej
Belső hűtés igen
Termék fajtája Hűtőfolyadék fúvóka

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 319478 14X70
EAN / GTIN 4260711110511
Gyártó száma 01107
Gyártó/felelős személy RIHETEC GmbH, Adolf-Pohlmann-Straße 1a, 24376 KAPPELN, Deutschland, www.rihetec.de

Leírás

Kivitel:

Célzott hűtéshez és kenéshez a vágóélen, ill. a forgácsok eltávolításához.
Nemesacél golyó rugalmas kompozit csővel kombinálva. A cső rögzítése hollandi anyával.
CNC hűtőfolyadék fúvóka intelligens csővel – a SmartKD vel megtakarítja a felszerelési időket és biztosítja a szerszám vágóélének optimális hűtését. A SmartKD számos német és nemzetközi gyártó VDI és BMT befogójába illeszkedik. 6 és 10 bar közötti nyomásokhoz alkalmas.

Előny:

  • Gyorsan és egyszerűen felszerelhető.
  • Nemesacél golyó.
  • Rugalmas, cserélhető intelligens cső.
  • Pontos erős hűtőfolyadék sugár.

Felhasználás:

Helyezze be a hűtőfolyadék-fúvókát a hűtőfolyadék furatba, majd igazítsa a csövet a vágóélhez.

Figyelem:

Hozzávaló menetes adaptert és hosszabbítókat lásd a 319476 sz. ill. a 319477 sz. alatt.