T490 SM-D80-70-5-32-13 Nástrčné frézy s rozšířenou drážkou nesoucí T490 LNMT/HT 1306 Tangenciálně upnuté břitové destičky

Č. pol.: 3192499
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELITANG T490 LINE
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3192499
EAN/GTIN 7291075237801
Číslo výrobcu 3192499
Číslo L L23980 191

Popis

Popis:

Válcová čelní fréza, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 74 mm, průměr řezu (DC) 80 mm, počet řezných prvků (CICT) 30, délka řezu max (APMX) 70 mm, Počet řezných hran (NOF) 5, Celková délka (OAL) 111 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 74 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 80 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 30
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 70 mm
  • Pocet drážek (NOF) 5
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Celková délka (OAL) 111 mm

Vhodné výrobky

Vložky