Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Upínač nástrojov tvar C3 axiálny, pravý 20

Č. pol.: 319160 20

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Tvar C
Stopka ⌀ d1 20 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 52 mm
b2 27 mm
Šírka stopky b3 13 mm
h5 25 mm
h6 30 mm
l1 55 mm
Farebný kód VDI-stopka VDI 20
Druh produktu Upínač nástrojov VDI

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319160 20

Popis

Prevedenie:

  • HRC 58 ±2 kalené po cementovaní.
  • Všetky funkčné plochy obrúsené.
  • S guľovými rozstrekovacími dýzami.

Použitie:

K rovnému zapichovaniu.

Norma:

ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, list 2.