Držiak na vyvrtávacie tyče 6

Č. pol.: 318887 6
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 26623-2
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 6 mm
Upínač PSC 50
Norma upínača ISO 26623-2
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka výčnelku Rozmer A 70 mm
Vonkajší ⌀ D 34 mm
L1 48 mm
Druh produktu Upínacie skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 318887 6
EAN/GTIN 2050001714657
Číslo výrobcu PS5.B06.K01.070

Popis

Použitie:

Pre použitie v sústružníckych/frézovacích centrách.
Na uchytenie vŕtacích tyčí.

Poznámka:

PSC upínacie skrutky na požiadanie.
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
    ⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka