Bohrstangenhalter, PSC 50, Spann-⌀ D1: 6mm

Artikel-Nr.: 318887 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoff ja
Aufnahmetyp Polygonaler Hohlschaftkegel mit Plananlage
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße ohne Kühlung
Aufnahmegröße, dimensionslos 50
Aufnahmeart Zapfen
Länge Schaft 22 mm
Schnittstelle maschinenseitig PSC 50
Auskraglänge 70 mm
Körperlänge maschinenseitig 48 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig 34 mm
Funktionslänge 33 mm
mit Kühlkanalbohrung ja
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Bohrstangenaufnahme
Länge gesamt 100 mm
Norm ISO 26623-2
Innenkühlung möglich ja
Gewicht 0,742 kg
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 318887 6
EAN / GTIN 2050001714657
Herstellernummer PS5.B06.K01.070

Beschreibung

Verwendung:

Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.
Zur Aufnahme von Bohrstangen.

Hinweis:

Passende PSC-Kühlmittelrohr Artikel-Nr. 309885 Gr. 50.
PSC-Spannbolzen auf Anfrage.