Rýchlovýmenný držiak vyvrtávacej tyče, Typ: E

Č. pol.: 318200 E
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ E
vhodné pre č. 318000 E
pre ⌀ vyvrtávacích tyčí 20 mm
Dĺžka 100 mm
Druh produktu Oceľový držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 318200 E
EAN/GTIN 2050002067516
Číslo výrobcu 075003
Výrobca/zodpovedná osoba AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH, Auerswalder Höhe 3, 09244 LICHTENAU (SACHSEN), Deutschland, www.axa-maschinenbau.de

Popis

Použitie:

Na držanie vyvrtávacích tyčí a iných nástrojov s valcovými stopkami. Vybavený s istiacou skrutkou na výškové nastavenie a 3 upínacími skrutkami nástroja.