Rychlovýměnný držák vyvrtávací tyče, Typ: E

Artiklové číslo: 318200 E
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
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Schnellwechsel-Bohrstangenhalter
Průměr otvoru na straně obrobku D1 20 mm
Typ rychlovýměnného systému E
Druh produktu upínání vrtacích tyčí
Celková délka L 100 mm
Materiál ocel
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 318200 E
EAN / GTIN 2050002067516
Číslo výrobce B 15/20/100
Výrobce/odpovědná osoba AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH, Auerswalder Höhe 3, 09244 Lichtenau (Sachsen), Deutschland, www.axa-maschinenbau.de

Popis

Použití:

Pro upínání vrtacích tyčí a jiných nástrojů s válcovou stopkou. Vybavené šroubem výškového nastavení s kontramaticí a 3 upínacími šrouby nástrojů.