Hliníkové pouzdro

Č. pol.: 317-040-600
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Doplnkové závažie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 317-040-600
EAN/GTIN 4045761222656
Číslo výrobcu 317-040-600
Číslo L L40250 2543

Popis

Charakteristika:

  • pro jmenovité hodnoty 10 g
  • pro třídy E1 - M2
  • pro knoflík/kompaktní provedení
  • Leštěná nerezová ocel