{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | ROTA-S plus | |
Norma | DIN 702-3 | |
Upínanie krátkeho kužeľa | 8 | |
Typ | 315 | |
Rozsah upínania s tvrdými nadstavbovými čeľusťami zvonka | 14 mm - 333 mm | |
Rozsah upínania s tvrdými nadstavbovými čeľusťami vnútri | 95 mm - 326 mm | |
Upínací zdvih na čeľusť S | 9,9 mm | |
Vonkajší ⌀ A | 323 mm | |
Prietok E | 92 mm | |
⌀ centrovacieho kužeľa B | 139,735 mm | |
Počet rozperných skrutiek | 4 | |
Veľkosť rozperných skrutiek | M16 | |
Kľúč Vnútorný šesťhran K | 16 mm | |
Hmotnosť | 62,6 kg | |
maximálne otáčky | 3 400 min-1 | |
Farebný kód pre príslušenstvo | Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čeľusťami | |
Druh produktu | Skľučovadlo klinovej tyče |
Číslo položky | 313135 315/8 | |
EAN/GTIN | 2050001928863 | |
Číslo výrobcu | 0819224 |