EBH-A2 18-19W16-79 HS MPC Krátká kulová fréza z HSS, 2 drážky, úhel šroubovice 30°.

Č. pol.: 3121065
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HSSMILL
Druh produktu Celistvá a guľová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3121065
EAN/GTIN 7291075189926
Číslo výrobcu 3121065
Číslo L L24300 13

Popis

Popis:

Karbidové kulové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr řezu (DC) 18 mm, délka řezu max (APMX) 19 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 79 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Polomer rohu (RE) 9 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.01 mm
  • Prumer rezu (DC) 18 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 19 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
  • Celková délka (OAL) 79 mm
  • Typ stopky Weldon