Grafický nůž GRAFIX BOY s nožem CONVEX BLADE 33, 1 kus

Č. pol.: 31133.02
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 31133.02
EAN/GTIN 4002632803888
Číslo výrobcu 31133.02
Číslo L L60170 945

Popis

Popis:

Pokud jde o detaily. Se zaoblenou řeznou hranou.
GRAFIX CHLAPEC je něco jako ″dobrý chlap″ mezi skalpely. Koneckonců, je vhodný pro obzvláště přesné a jemné řezání. Nebo pro jemné mazání. Držíte hliníkový řezací nástroj v ruce jako psací nástroj. Navíc je manipulace velmi jednoduchá, například výměna čepele.
  • Základní materiál:
    Hliník
  • Vyrobeno z hliníku,
    nadpis již říká: GRAFIX BOY je extrémně robustní řezný nástroj. Ať už jako hobbyista, umělec nebo grafik – skalpel budete jistě počítat jako svého společníka déle.
  • Snadná výměna čepele
    výměna čepele je tak jednoduchá, že si jen musíte pamatovat: Odšroubujte vroubkovanou matici a uvolněte tak držák čepele. Čepel ven, nový, hotovo.
  • Lehký a praktický
    CHLAPEC GRAFIX zaujme svým lehkým a zároveň praktickým vzhledem. Kolíková rukojeť se otevře do vroubkované matice, která zabraňuje klouzání prstů.
  • Hlavní řezné materiály:
    Fóliové a papírové pásy
    laminované fólie laminované fólie fólie textilie laminované fólie


Charakteristika:

  • Rukojeť: Standardní rukojeť
  • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
  • Bezpečnostní technologie i : Žádné zabezpečení
  • Bezpečnostní technologie II: Pevná čepel
  • Přepravní zámek: Ne
  • Spoušť: Ruka
  • Hlavní řezné materiály: Fóliové a papírové pásy, textilní, vrstvené fólie, vrstvené fólie, lepicí páska, Plstěná, netkaná textilie
  • Vlastnosti oděru: Nejvyšší ochrana proti oděru
  • Držák/očko: Ne
  • Základní materiál: Hliník
  • Softgrip: Ne
  • Detekovatelný kov: Ne
  • Namontovaný kotouč: 33,50
  • Volitelný nůž: 43,50, 72,50
  • Namontovaný tvar čepele (nůž): Jiné
  • Namontované břity řezné hrany (nože): 1násobný použitelný
  • Namontovaná čepel z nerezové oceli (nůž): Ne
  • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
  • Výměna čepele bez nářadí: Ano
  • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
  • Jako propagační předmět možné: Ano
  • Znak GS (text): Ne