SOF45 D12.0-18-2.50-R18 Čelní 45° frézy, nesoucí čtvercové nebo osmihranné oboustranné břitové destičky s řeznými hranami 8/16

Č. pol.: 3107324
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIDO 800 Heavy Duty Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3107324
EAN/GTIN 7291075360639
Číslo výrobcu 3107324
Číslo L L23980 2191

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 2-1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 12,67″, počet řezných položek (CICT) 18, průměr náboje (DHUB) 9″, Celková délka (OAL) 3,09″

Charakteristika:

  • Typ upínace: C
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
  • Prumer rezu (DC): 12″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 12.67″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 12.67″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 18
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.197″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 9″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ONMU 0706
  • Celková délka (OAL): 3.09″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 45 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky