T425 SM-D050-13-3-32-13 Kuželové stopkové nástrčné frézy pro tangenciálně uložené destičky T490 LNMT/LNHT 13

Č. pol.: 3107228
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELITANG
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3107228
EAN/GTIN 7291075323146
Číslo výrobcu 3107228
Číslo L L23980 298

Popis

Popis:

Skořepinová fréza, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 78 mm, průměr břitu (DC) 50 mm, počet břitů (CICT) 9, max. délka břitu (APMX) 13,55 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 60 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 78 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 109.2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 9
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 13.55 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Celková délka (OAL) 60 mm

Vhodné výrobky

Vložky