CA90 1723-R-T490-13 Nastavitelná kazeta pro frézy SDN a FDN-CALN13

Č. pol.: 3106732
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106732
EAN/GTIN 7291075328486
Číslo výrobcu 3106732
Číslo L L24000 270

Popis

Popis:

Kazety, směr (HAND) pravá ruka

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Efektivní hloubka rezu (ap max) 23 mm
  • Efektivní hloubka rezu (ap min) 17.5 mm