T490 SM D040-44-4-16-08 Nástrčné frézy se šikmou stopkou pro tangenciálně uložené destičky T490 LNMT/HT 0804

Č. pol.: 3106410
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELITANG T490 LINE
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106410
EAN/GTIN 7291075326284
Číslo výrobcu 3106410
Číslo L L23980 720

Popis

Popis:

Skořepinová fréza, průměr uložení na straně stroje (DCONMS) 38 mm, průměr břitu (DC) 40 mm, počet břitů (CICT) 24, max. délka břitu (APMX) 44 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 65 mm.

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 38 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 24
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 44 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNMT 0804PNR
  • Celková délka (OAL) 65 mm

Vhodné výrobky

Vložky