T445 SM-D050-23-3-27-13 Kuželové stopkové nástrčné frézy pro tangenciálně uložené destičky T490 LNMT/LNHT 13

Č. pol.: 3106325
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELITANG
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106325
EAN/GTIN 7291075323108
Číslo výrobcu 3106325
Číslo L L23980 88

Popis

Popis:

Skořepinová fréza, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 60 mm, průměr břitu (DC) 50 mm, počet břitů (CICT) 9, délka břitu max. (APMX) 23,5 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 55 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 60 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 98.2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 9
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 23.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Celková délka (OAL) 55 mm

Vhodné výrobky

Vložky