H490 F90AX D080-5-25.4-17 90° čelní frézy s oboustrannými břitovými destičkami H490 ANKX 17 se 4 šikmými břity.

Č. pol.: 3104631
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIDO 490 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3104631
EAN/GTIN 7291075215892
Číslo výrobcu 3104631
Číslo L L23980 392

Popis

Popis:

Čelní, rohová fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 25,4 mm, průměr (DC/DCX) 80 mm, počet řezných těles (CICT) 5, průměr náboje (DHUB) 63 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25.4 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 80 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 80 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 80 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 16.3 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 63 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H490 ANKX 170604PNTR
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky