MM S-A-L090-C16-T10-W-H Stupňovité válcové stopky pro vyměnitelné frézovací hlavy z plného karbidu

Č. pol.: 3104442
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MULTI-MASTER
Druh produktu Skrutkovací držiak frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3104442
EAN/GTIN 7291075148251
Číslo výrobcu 3104442
Číslo L L24070 69

Popis

Popis:

Držáky nástrojů pro modulární frézovací hlavy, délka těla (LB) 38,2 mm, průměr držáku, strana stroje (DCONMS) 16 mm, velikost závitu držáku, strana obrobku (THSZWS) T10, celková délka (OAL) 90 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 15.3 mm
  • Délka telesa (LB) 38.2 mm
  • Maximální délka telesa (LBX) 40 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T10
  • Celková délka (OAL) 90 mm
  • Maximální otácky (otáckyX) 57510 Otácky/min