CA 0608-R-LNET12 Nastavitelné kazety pro frézy FDN/SDN-CALN 12

Č. pol.: 3104041
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3104041
EAN/GTIN 7291075234367
Číslo výrobcu 3104041
Číslo L L24000 261

Popis

Popis:

Kazety, směr (HAND) pravá ruka

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Efektivní hloubka rezu (ap max) 8.2 mm
  • Efektivní hloubka rezu (ap min) 6 mm