CA90 1419-L-LN11 Nastavitelná kazeta pro frézy SDN a FDN-CALN11/CALN15

Č. pol.: 3102661
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3102661
EAN/GTIN 7291075237306
Číslo výrobcu 3102661
Číslo L L24000 240

Popis

Popis:

Kazety, směr (HAND) Levá ruka

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Efektivní hloubka rezu (ap max) 19.5 mm
  • Efektivní hloubka rezu (ap min) 14 mm