HM90 EAL-D32-C32L150-16 Dlouhé stopkové frézy pro hliník.

Č. pol.: 3102300
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIALU
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3102300
EAN/GTIN 7291075150124
Číslo výrobcu 3102300
Číslo L L23980 2687

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet břitových těles (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 15,5 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 150 mm, montážní stopka kulatá, montážní stopka kulatá

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Polomer rohu (RE) 4.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 15.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Délka hlavy (LH) 90 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM90 APCR 160502R-P
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 22.4 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky