HM90 E90AD-D32-3-C32-B Stopkové frézy 90° nesoucí HM90 ADKT-1505 Destičky

Č. pol.: 3102141
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI2000
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3102141
EAN/GTIN 7291075115901
Číslo výrobcu 3102141
Číslo L L23980 2682

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upínacího tělíska, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet břitových tělísek (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 14,3 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 250 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá, užitečná délka (LU) 48 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14.3 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Funkcní délka (LF) 250 mm
  • Délka hlavy (LH) 50 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Celková délka (OAL) 250 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5.3 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU) 48 mm

Vhodné výrobky

Vložky