HM90 F90A D12.00-12-2.50 Čelní 90° frézy nesoucí HM90 ADKT 1505 Destičky

Č. pol.: 3102116
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI2000
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3102116
EAN/GTIN 7291075122589
Číslo výrobcu 3102116
Číslo L L23980 1559

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 2-1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 12″, počet řezných položek (CICT) 12, průměr náboje (DHUB) 9,84″, Celková délka (OAL) 2-1/2″

Charakteristika:

  • Typ upínace: C
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2-1/2″
  • Prumer rezu (DC): 12″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 12″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 12″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 12
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.56″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 9.84″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Celková délka (OAL): 2-1/2″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky