ER D15A25-2-M12-10 Čelní frézy s kulatým vyměnitelným závitem WSP pro frézování křivek a pro profilové frézování s úpravou CLICKFIT.

Č. pol.: 3101797
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria FLEXFIT
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3101797
EAN/GTIN 7291075118117
Číslo výrobcu 3101797
Číslo L L23980 1207

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 21 mm, průměr (DC/DCX) 15 mm, počet řezných těles (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 5 mm, celková délka (OAL) 57 mm.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 21 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 21 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M12
  • Polomer rohu (RE) 5 mm
  • Prumer rezu (DC) 15 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 15 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Funkcní délka (LF) 35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) RXCR 10T3
  • Celková délka (OAL) 57 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 12 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky