ETS D48-22-W32-15 kotoučové rézy se stopkou Weldon

Č. pol.: 3101035
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISCARMILL
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3101035
EAN/GTIN 7291075053784
Číslo výrobcu 3101035
Číslo L L23980 56

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučová fréza, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 32 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 11 mm, průměr břitu (DC) 48,5 mm, počet břitů (CICT) 4, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 130 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 2

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 11 mm
  • Prumer rezu (DC) 48.5 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Funkcní délka (LF) 94 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ADKT 1505 .R/L .
  • Celková délka (OAL) 130 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 2
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 51.3 mm

Vhodné výrobky

Vložky