FDN D125-10-32-R06 Drážkovací frézy s přírubou 3 stranně řezací

Č. pol.: 3100748
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIQUAD
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3100748
EAN/GTIN 7291075095975
Číslo výrobcu 3100748
Číslo L L23980 2835

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 35,5 mm, průměr břitu (DC) 125 mm, počet břitových destiček (CICT) 20, délka břitu max. (APMX) 10 mm, počet drážek (NOF) 20, průměr náboje (DHUB) 65 mm, celková délka (OAL) 45 mm, efektivní obvodový počet drážek (ZEFP) 10

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 35.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 125 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 20
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 10 mm
  • Pocet drážek (NOF) 20
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 65 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) XOMT 060204-HQ
  • Celková délka (OAL) 45 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 10
  • Použitelná délka (LU) 32 mm

Vhodné výrobky

Vložky