Sovituskiila jyrsintuurnaan 40 mm

Tuote nro.: 309897 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

karan ⌀:lle D1 40 mm
Pituus L 32 mm
Leveys B 10 mm
Korkeus H 8 mm
DIN 6885 AS
Tuotetyyppi Sovitejousi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 309897 40
EAN / GTIN 2050001752840