{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre ER | 25 mm | |
Norma | DIN 6499 | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Celková dĺžka L | 21 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 35 mm | |
Závit | M30×1 | |
maximálny uťahovací moment | 45 Nm | |
Druh produktu | Upínacia matica |
Číslo položky | 309650 25 | |
EAN/GTIN | 4045197292148 |