Tesniaca podložka pre upínacie matice ER 10

Č. pol.: 309635 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia d 10 mm
pre typ ER 32
Obsah súpravy 17
Vonkajší ⌀ D 27 mm
Druh produktu Tesnenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309635 10
EAN/GTIN 7640128495406
Číslo výrobcu 9.32.100

Popis

Vhodné pro:

Upínacie matice ER č. 309615; 309621.
Všetky štandardné klieštinové skľučovadlá ER.

Poznámka:

  • Rozsah upnutia = menovitý rozmer − 0,5 mm.
  • ⌀ upnutia 1 mm stúpajúci.
  • Pri objednávaní zadajte požadovaný ⌀ upnutia!
  • Vhodný do 80 barov.
  • Montážna situácia: Nápis na vnútornej strane upínacej matice.
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
    ⌀ upnutia d Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka