Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Těsnicí podložka pro upínací matice ER, ER 32, Upínací ⌀ d: 10mm

Artiklové číslo: 309635 10

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací ⌀ d 10 mm
Pro typ ER 32
Vnější ⌀ D 27 mm
Druh produktu Těsnění

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309635 10
EAN / GTIN 7640128495406
Číslo výrobce 9.32.100

Popis

Vhodné pro:

Upínací matice ER č. 309615; 309621.
Všechny standardní kleštinové upínače ER.

Poznámka:

  • Rozsah upínání = jmenovitý rozměr − 0,5 mm.
  • ⌀ upnutí odstupňován po 1 mm.
  • Při objednání prosím uveďte požadovaný ⌀ upnutí!
  • Vhodné do 80 barů.
  • Vestavba: popis na vnitřní straně upínací matice.