Upínacia klieština ER pre závitníky 10

Č. pol.: 309457 10
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý upínací ⌀ d 10 mm
Upínač ER 25
Vonkajší ⌀ D 25 mm
Celková dĺžka L 40 mm
Druh produktu klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309457 10
EAN/GTIN 4062406254124

Popis

Prevedenie:

  • Upnutie závitníka pomocou otočného guľového upínacieho mechanizmu.
  • Integrované zariadenie na rýchlu výmenu.
  • Kolety na rezanie závitov podobné DIN 6499 / ISO 15488.

Výhoda:

Rýchle zamykanie a odomykanie pomocou ovládania pružiny. Nie je potrebné priskrutkovať k štvorhranu závitového vrtáka.

Vhodné pro:

Všetky štandardné klieštinové skľučovadlá ER.

Poznámka:

Upne iba menovité ⌀. Nekompatibilné s precíznym klieštinovým skľučovadlom ER CENTRO P.
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
    Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka