Upínací kleština ER pro závitníky, ER 25, Jmenovitý upínací ⌀ d: 10mm

Artiklové číslo: 309457 10
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
55 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Kužel upínacích kleštin; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa SZD02500295; ZYL02500195
Formulář záznamu Upínací kleštiny, nastavení úhlu kužele 8°
Průměr stopky DS 10 mm
Upínač ER 25
Upínací průměr D1 10 mm
Vnější průměr D 25 mm
Délka upínacích kleštin L 40 mm
Tvar kónické
Úhel kuželu α 16 stupeň
Norma DIN 6499
Upínací profil Kulatá
Ochrana proti vytahování nástrojů ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací kleštiny
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309457 10
EAN / GTIN 4062406254124
Číslo výrobce 309457 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Sevření závitníku pomocí oběžného kuličkového upínacího mechanizmu.
  • Integrované rychlovýměnné zařízení.
  • Kleštiny pro závitové vrtání podobně DIN 6499 / ISO 15488.

Výhoda:

Rychlé zablokování a odblokování aktivací pružiny. Není potřebné šroubování u čtyřhranu závitníku.

Vhodné pro:

Všechny standardní kleštinové upínače ER.

Poznámka:

Upíná pouze jmenovitý ⌀. Nehodí se do přesného upínacího kleštinového trnu ER CENTRO P.