Upínacia klieština ER pre závitníky s utesnením a rozprašovacími dýzami 12

Č. pol.: 309418 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: ISO 15488-A
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 10

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý upínací ⌀ d 12 mm
Upínač ER 32
Norma ISO 15488-A
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 10 µm
Typ 4537 E
Vonkajší ⌀ D 32,7 mm
Celková dĺžka L 40 mm
Druh produktu Upínacia klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309418 12
EAN/GTIN 2050001765284
Číslo výrobcu 13836011200

Popis

Prevedenie:

S vnútorným štvorhranom pre pozitívne unášanie závitníka.
S tesniacou zátkou pre vnútorné chladenie (až 60 bar!) a striekacími dýzami.
Ochrana proti korózii FAHRION®:
  • Upínacia klieština je kompletne potiahnutá vrátane funkčných povrchov.
  • Zvyšuje životnosť upínacieho puzdra, zabezpečuje jeho plnú funkčnosť a presnosť.

Vhodné pro:

Všetky štandardné ER klieštinový upínač, upínacie klieštiny FAHRION aj pre presné ER klieštinové skľučovadlá Centro P.

Poznámka:

FAHRION® Upínacia klieština, podobná ISO 15488-A.
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
    Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka