Pince de serrage ER pour taraud avec joint et gicleurs 12 mm

Réf.: 309418 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
  • Norme: ISO 15488-A
  • Précision de concentricité: ≤ 10

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 12 mm
Support ER 32
Norme ISO 15488-A
Précision de concentricité ≤ 10 µm
Type 4537 E
⌀ ext. D 32,7 mm
Longueur totale L 40 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309418 12
EAN / GTIN 2050001765284
Réf. fabricant 13836011200

Description

Exécution:

Avec carré femelle pour entraînement positif du taraud.
Avec disques d’étanchéité pour arrosage interne (jusqu’à 60 bars!) et gicleurs.
Protection anti-corrosion FAHRION®:
  • Pince de serrage complètement revêtue, même les surfaces fonctionnelles.
  • Augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard, les pinces de serrage FAHRION, mais aussi les mandrins à pinces ER de précision Centro P.

Remarque(s):

Pinces de serrage FAHRION® similaires ISO 15488-A.
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
    ⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier