Klieština ER s utesnením a rozprašovacími dýzami 12

Č. pol.: 309002 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
170 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: ISO 15488-A
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 10

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý upínací ⌀ d 12 mm
Upínač ER 32
Norma ISO 15488-A
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 10 µm
Typ 469 E
Vonkajší ⌀ D 33 mm
Celková dĺžka L 40 mm
Druh produktu Upínacia klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309002 12
EAN/GTIN 4045197645296

Popis

Prevedenie:

Úplne kalené a brúsené. Leštené.
Utesnené prevedenia s dýzami iba pre menovitý ⌀.
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
    Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka