• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Pince de serrage ER avec joint et gicleurs, ER 32, ⌀ serrage nominal d: 12mm

Réf.: 309002 12
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
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Position des interfaces côté machine
Type de barre, interface 1 cône de pince de serrage
Référence fabricant 469 E
Porte-outils ER 32
Diamètre de serrage D1 12 mm
Diamètre extérieur D 33 mm
Longueur pince de serrage L 40 mm
Norme DIN ISO 15488-A
Surface avec rectification; polie; trempage
Profil de serrage forme ronde
Précision de concentricité ≤ 10 µm
Avec joint oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Interface interface 1
Type de produit pince de serrage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 309002 12
EAN / GTIN 4045197645296
Réf. fabricant 309002 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées. Polies.
Modèles étanches avec gicleurs uniquement pour ⌀ nominal.