ER cangė 3 mm

Prekės Nr.: 308918 3
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: ISO 15488-A
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤10

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalus užveržimo ⌀ d 3 mm
Laikiklis ER 11
Norma ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas ≤10 µm
Tipas 4008E
Išorinis ⌀ D 11,3 mm
Bendras ilgis L 18 mm
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 308918 3
EAN / GTIN 4045197763778

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifuotos. poliruotos.

Pastaba:

Užspaudimo tilteliai yra iki 0,5 mm mažesni.
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
    Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį