Hydraulické expanzné skľučovadlo slim Master Chuck, HSK-A 63 dlhá, ⌀ upnutia D1: 6

Č. pol.: 307506 6
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 6 mm
upínač HSK-A 63 dlhá
Norma upínača ISO 12164-1; DIN 69893
Tvar A
Vnútorné chladenie áno
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HPC; HSC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 160 mm
⌀ D2 21 mm
Vonkajší ⌀ D 27 mm
Dráha prestavenia V 10 mm
Otvor Balluffchip Áno
otvor v chladiacom kanáli nie
Druh produktu Hydraulické upínacie puzdro

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 307506 6
EAN/GTIN 4069515007955
Číslo výrobcu 307506 6
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • Štíhla konštrukcia (4,5° – obrys, zhodný s obrysom zmršťovania podľa DIN 69882-8)
  • S otvorom na čipy RFID/Balluff.
  • Nastavenie axiálnej dĺžky, dráha nastavenia 10 mm.
  • Možnosť použitia redukčných puzdier.
  • Odolnosť voči teplote do 120 °C počas 4 hodín.
  • V porovnaní so štandardným hydraulickým skľučovadlom je možné vykonať až 10× viac upínacích operácií.
  • Veľmi nízky uťahovací moment upínacej skrutky – jednoduchá manipulácia.
  • Nový patentovaný hydraulický expanzný upínací systém – spoľahlivá a odolná prémiová sústrednosť.

Výhoda:

Rovnaké vlastnosti ako zmršťovacie skľučovadlá:
  • Presnosť
  • Extrémne štíhla, identická rušivá kontúra
Výhody oproti zmršťovacím skľučovadlám:
  • lepšie tlmenie
  • jednoduchá manipulácia
  • flexibilita (vďaka redukčným puzdrám)
  • nevyžaduje sa žiadne zmršťovacie zariadenie (náklady, spotreba energie)

Použitie:

Najmä pri výrobe nástrojov a foriem a tam, kde sa vyžaduje znížená rušivá kontúra.
Na vŕtanie, vystružovanie a frézovanie.
Na upínanie nástrojov s toleranciou stopky h6.

Zvláštní příslušenství:

Rúra na chladiacu kvapalinu č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890; redukčné puzdrá č. 302140; 302135; 302145, 302147 každá veľkosť 12 a č. 302150; 302155; 302160; 302165 každá veľkosť 20.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Hydraulické skľučovadlo na upnutie rotačne symetrických nástrojov.
  • Na priemyselné použitie.
  • Dodržiavajte minimálnu hĺbku upnutia.
  • Pri použití špeciálnych konštrukcií dodržiavajte odlišné údaje vo výkresoch.
  • Dodržiavajte maximálne prevádzkové otáčky a prípadne
  • ich prispôsobte individuálnym podmienkam.

Nesprávne použitie
  • Nepoužívajte v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nepoužívajte v priestoroch s vysokým obsahom prachu, horľavých plynov, výparov alebo rozpúšťadiel.
  • Nekombinujte predĺženia.
  • Nepoužívajte na upnutie obrobkov.
  • Nezohrievajte zariadením na zmršťovanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka