Upínací tŕň Whistle-Notch 16

Č. pol.: 304970 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 6,3 pri 12000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC; HPC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 16 mm
Upínač HSK-A 100
Norma upínača ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893
Tvar A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 6,3 pri 12000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC; HPC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 100 mm
Vonkajší ⌀ D 48 mm
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 16
Druh produktu Upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 304970 16
EAN/GTIN 4045197504951

Popis

Prevedenie:

  • S dorazovou skrutkou.
  • S otvorom na čipy RFID/Balluff.

Poznámka:
Nástroj sa upína zo strany pomocou upínacej skrutky a zozadu sa opiera o dorazovú skrutku. To zaručuje upnutie bez vôle a chod bez vibrácií.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou a vhodnou upínacou plochou (2°) podľa DIN 1835 E a DIN 6535 HE.
Nástroj je možné nastaviť axiálne. Najmä na upínanie vrtákov zo spekaného karbidu. Strata dĺžky predným prebrúsením vrtákov možno korigovať pomocou axiálneho prestavenia dĺžky v upínači nástrojov.

Zvláštní příslušenství:

Rúra na chladiaci prostriedok č. 309880; nástrčný kľúč č. 309890.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    ⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka