Whistle Notch įspraustinė, HSK-A 100, Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1: 16mm

Prekės Nr.: 304970 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Tvirtinimo tipas tuščiaviduris kūginis kotas HSK
Tvirtinimo forma Standard
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis su aušinimu
Laikiklio dydis, be matmenų 100
Tvirtinimo būdas kaištis
Iškyšos ilgis 100 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje 48 mm
Radialinio mušimo tikslumas 3 µm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius g 6,3 kai 12000 min-1
Pjovimo technika HPC; HSC
Su RDA duomenų laikmena ne
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis weldon įspraustinė
Bendras ilgis 150 mm
Standartas DIN 69882-5; DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Su kiauryme RFID duomenų perdavimui taip
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 304970 16
EAN / GTIN 4045197504951
Gamintojo numeris 304970 16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Požymis:
Šoninio užveržimo varžtu įrankio kotas prispaudžiamas prie įspraustinės vidinėje dalyje esančio atraminio varžto. Užtikrinamas tikslus ir patikimas įrankio įtvirtinimas.
  • Su atraminiu varžtu.
  • Su RFID / Balluff-Chip anga.

Paskirtis:

Įrankių tvirtinimui su cilindriniu kotu ir nuožulniu suspaudimo paviršiumi (2°) pagal DIN 1835 E ir DIN 6535 HE.
Įrankio darbinį ilgį galima reguliuoti atraminiu varžtu. Ypač tinka kietlydininių grąžtų tvirtinimui. Ilgio nuostolį pergalandus grąžto viršūnę galima koreguoti ašiniu ilgio reguliavimo varžtu, esančiu įspraustinėje.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890.