Přípravek pro vestavné mikrometrické hlavice pro 9,5mm ocel hřídel

Č. pol.: 303562
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 303562
EAN/GTIN 4946368073989
Číslo výrobcu 303562
Číslo L L40010 9952

Popis

Popis:

Společnost Mitutoyo nabízí řadu montážních šroubových držáků pro širokou škálu aplikací. Držáky nabízejí následující výhody: Držáky jsou vyrobeny z poniklované litiny. Existují dva typy držáků pro Vestavná mikrometrická hlavicey: S upevňovací maticí na vřeteno nebo bez ní.

Charakteristika:

Funkce: Držáky pro šrouby s mikrometrickou hlavou a hladkou stopkou