Sada závaží

Č. pol.: 303-086
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Doplnkové závažie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 303-086
EAN/GTIN 4045761223004
Číslo výrobcu 303-086
Číslo L L40250 3305

Popis

Charakteristika:

  • Třída OIML E1
  • Jmenovitá hodnota 1 mg - 5 kg
  • Knoflík
  • Leštěná nerezová ocel

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo