3/8″ TORX Klíč s bitovou hlavicí (Z-Serie) T45

Č. pol.: 3025Z-75 T45
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3025Z-75 T45
EAN/GTIN 4991644037186
Číslo výrobcu 3025Z-75 T45
Číslo L L60050 9071

Popis

Popis:

Délka: 75 mm
Rozměr D2: 17 mm
Výška: 48,5 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová zásuvka
T45
Vnější torx
PovrcVýška: pochromované + fosfátovaný zinek
Materiál: Chrom Molybden + Speciální bitová ocel