{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 32 mm | |
Upínač | SK 50 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma upínača | DIN 2080 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 80 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 72 mm | |
Celková dĺžka L | 207 mm | |
Závit M | M24 | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 32 | |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo |
Číslo položky | 302440 32 | |
EAN/GTIN | 4250122600428 | |
Číslo výrobcu | 501.04.32.80 |