Vŕtacie skľučovadlo MicroClamp valcový, l = 80 0,2-3

Č. pol.: 302406 0,2-3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 18000 min-1
  • Stratégia obrábania: HSC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upínač Valcová stopka
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 18000 min-1
Stratégia obrábania HSC
Tolerancia stopky h6
⌀ stopky d 16 mm
Rozsah upínania ⌀ D1 0,2 mm - 3,4 mm
Vonkajší ⌀ D 19 mm
⌀ D2 12 mm
Druh produktu Mikro vŕtacie skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 302406 0,2-3
EAN/GTIN 4045197556820

Popis

Prevedenie:

  • Pre chod doprava/doľava.
  • Sústrednosť ≤ 0,005 mm.
  • Prenositeľný krútiaci moment 7 Nm.
  • Povolené otáčky 60 000 1/min.
  • Obsluha zo strany.
  • Povolený uťahovací moment 2 Nm.
  • Rozsah upínania 0,2 − 3,4 mm.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacieho kľúča s priečnou rukoväťou veľ. 2.