Stezna glava MicroClamp cilindrična, L = 80 0,2-3

Artikl br.: 302406 0,2-3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 18000 min-1
  • Strategija rezanja: HSC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat Cilindrična drška
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 18000 min-1
Strategija rezanja HSC
Tolerancija drške h6
⌀ drške d 16 mm
Stezni raspon ⌀ D1 0,2 mm - 3,4 mm
Vanjski ⌀ D 19 mm
⌀ D2 12 mm
Vrsta proizvoda Mikrobušaća glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 302406 0,2-3
EAN / GTIN 4045197556820

Opis

Izvedba:

  • Za desni i lijevi smijer vrtnje.
  • Koncentričnost ≤ 0,005 mm.
  • Prenosivi okretni moment 7 Nm.
  • Dopušten broj okretaja 60000 1/min.
  • Bočno stezanje.
  • Dozvoljeni moment stezanja 2 Nm.
  • Raspon stezanja 0,2 − 3,4 mm.

Opseg isporuke:

Uključujući stezni ključ s t ručicom vel. 2.