Výkon hydraulického skľučovadla Master Chuck 6

Č. pol.: 302195 6
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 6 mm
Upínač SK 40, krátka
Norma upínača ISO 7388-1
Tvar ADB
Vnútorné chladenie áno
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HPC; HSC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 50 mm
⌀ D2 26 mm
Vonkajší ⌀ D 42 mm
L3 27 mm
Otvor Balluffchip Áno
Druh produktu Hydraulické upínacie puzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 302195 6
EAN/GTIN 4067263265474

Popis

Prevedenie:

  • Vhodné najmä na vysoko dynamické frézovanie.
  • Optimalizovaný vonkajší obrys pomocou metódy konečných prvkov (FEM) –> pevnosť vďaka max. tuhosti, dlhšia životnosť nástroja, vyššia rýchlosť úberu kovu, vhodné pre všetky stratégie obrábania.
  • S otvorom na čip RFID/Balluff.
  • Nastavenie axiálnej dĺžky, dráha nastavenia 10 mm.
  • Možnosť použitia redukčných puzdier.
  • Odolnosť voči teplote do 170°C počas 4 hodín.
  • V porovnaní so štandardným hydraulickým skľučovadlom je možné vykonať až 10× viac upínacích operácií.
  • Veľmi nízky uťahovací moment upínacej skrutky – jednoduchá manipulácia.
  • Patentovaný nový hydraulický expanzný upínací systém – spoľahlivá a odolná prémiová sústrednosť.

Použitie:

Univerzálne určené na hrubovacie a dokončovacie operácie. Na upínanie nástrojov s toleranciou stopky H6.

Rozsah dodávky:

Vrátane šesťhranného kľúča s priečnou rukoväťou.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600308806, upínací kľúč ŤČ č. 308820308835, redukčné puzdrá č. 302135302187.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo
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
    ⌀ upnutie D1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka