{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 6 mm | |
Prihvat | SK 40 kratko | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | ADB | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HPC; HSC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 50 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
Vanjski ⌀ D | 42 mm | |
L3 | 27 mm | |
Balluffchip rupe | Da | |
Vrsta proizvoda | Hidraulička stezna glava |
Broj artikla | 302195 6 | |
EAN / GTIN | 4067263265474 |