Klieštinové upínacie tŕne ER Tvar AD 32

Č. pol.: 300475 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 533 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: AD
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 6,3 pri 18000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 2-20 mm
Upínač SK 40 A = 70
Norma upínača ISO 7388-1
Tvar AD
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 6,3 pri 18000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC
Rozsah upínania 2 mm - 20 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 70 mm
Vonkajší ⌀ D 50 mm
Náhradná vysokorýchlostná matica GARANT č. 309610 32
Náhradná matica HOLEX č. 309580 32
Otvor Balluffchip Áno
Druh produktu Klieštinový upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 300475 32
EAN/GTIN 4062406108670

Popis

Prevedenie:

Brúsený vonkajší a vnútorný kužeľ. S otvorom na čip Balluff/RFID.
HOLEX −
Presná upínacia matica HOLEX vyvážená (G6,3/18 000 min−1, všetky stopky jemne otryskané sklenenými guľôčkami. Kvalita vyváženia G6,3/18 000 min-1).

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v upínacích kliešťach podľa DIN 6499 – typ A a B.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacej matice.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600308806, upínací kľúč pre ŤČ č. 308820308835, upínací kľúč ER č. 309680 resp. 613300, upínacie kliešte ER č. 308901309449; upínacia matica ER č. 309615 (pre tesniace podložky); tesniace podložky č. 309625309645 (pre č. 309615).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely