ER-Spannzangenfutter Form AD, SK 40 A = 70, für ER-Spannzangen-Größe: 32

Artikel-Nr.: 300475 32
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
821 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzangen-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoffeintritt
mit Kühlschmierstoffeintritt, dezentral über Bund und axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt
mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position
maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp
Steilkegel; Spannzangenkegel
Trennstellenkodierung
SKG04001195; SZD03200215
Aufnahmeform
mit zentraler und dezentraler Kühlschmierstoffübergabe; Spannzange Kegeleinstellwinkel 8°
Aufnahmeausführung
dimensionslose Nenngröße mit Kühlung
Aufnahmegröße, dimensionslos
40
Aufnahmeart
Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme)
Aufnahmegröße
32
Kühlschmierstoff
ja
Herstellerbezeichnung
ER-Spannzangenfutter
Schnittstelle maschinenseitig
SK 40
Spanndurchmesser min. D1
2 mm
Spanndurchmesser max. D1
20 mm
für Spannzangen Typ
ER-Spannzange
Größe Spannzange
32
Auskraglänge A
70 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D
50 mm
Drehzahl max.
18 000 min-1
Rundlaufgenauigkeit
3 µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl
G 6,3 bei 18000 min-1
Zerspanungsstrategie
HSC
Gewinde G; M
M16
inklusive RFID-Datenträger
nein
Schnittstelle
Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart
Spannzangenfutter
Länge gesamt L
138,4 mm
Höhe gesamt H1
63 mm
Breite gesamt B1
63 mm
Norm
ISO 7388-1
Form
AD
mit Gewinde
ja
mit Bohrung für RFID-Datenträger
ja
Oberflächenbehandlung
geschliffen
Inhalt
1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 300475 32
EAN / GTIN 4062406108670
Herstellernummer 300475 32
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Außen- und Innenkegel geschliffen. Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.
HOLEX −
Präzisions-Spannmutter HOLEX gewuchtet (G6,3 / 18000 min−1, alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G6,3 / 18000 min−1).

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 − Form A und B.

Lieferumfang:

Inklusive Spannmutter.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 − 308806, AB-Spannschlüssel Nr.308820 – 308835, ER-Spannschlüssel Nr. 309680 bzw. 613300, ER-Spannzangen Nr. 308901 − 309449, ER-Spannmutter Nr. 309615 (für Dichtscheiben), Dichtscheiben Nr. 309625 − 309645 (für Nr. 309615).